DAYTON 3VE53 เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดแบบใช้น้ำมัน, 400000 BtuH
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดยิงน้ำมัน |
Air Flow | 1400 cfm |
แอมป์เอซี | 3.0 |
เอาต์พุต BtuH | 400,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ใช่ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, # 2 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 |
บริเวณทำความร้อน | 8500 ตารางฟุต |
ความสูง | 35 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 52.5 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
ความปลอดภัย | การป้องกันความร้อนสูงเกินไปเซ็นเซอร์เปลวไฟ |
ความจุถัง | 29 แกลลอน. |
UPC | 190735294475 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 145.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
A. รหัสข้อผิดพลาด E3 อาจบ่งบอกถึงความล้มเหลวของสวิตช์หรือไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ใช้จำเป็นต้องเปลี่ยนสวิตช์หรือตรวจสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า รหัส E4 หมายถึงการตัดการเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์ ในขณะที่รหัสข้อผิดพลาด E5 หมายความว่าเครื่องร้อนเกินไป ในกรณีที่เครื่องร้อนเกินไป ผู้ใช้ควรหยุดการทำงานจนกว่าเครื่องจะเย็นลง
A.
A. การบำรุงรักษาเป็นประจำของเครื่องทำความร้อนที่ใช้น้ำมันแบบพกพาของ Dayton นี้รวมถึงการทำความสะอาดหรือการเปลี่ยนตัวกรองอากาศ การตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงเพื่อหารอยรั่ว และให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 โวลต์ 48 | 175 cfm | 1.4 | 50,000 | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, # 2 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ฿19,873 | ||
3 โวลต์ 49 | 265 cfm | 1.4 | 75,000 | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, # 2 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ฿23,882 | ||
3 โวลต์ 50 | 500 cfm | 2.3 | 125,000 | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 | 25 " | 38 " | 22 " | ฿28,521 | ||
3 โวลต์ 51 | 600 cfm | 2.7 | 170,000 | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, # 2 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ฿32,183 | ||
3 โวลต์ 52 | 650 cfm | 2.8 | 210,000 | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, # 2 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ฿38,172 | ||
4XA50 | 3600 CFM | 7.1 | 650,000 | K1 Kerosene, # 1 Fuel Oil / Diesel, # 2 Fuel Oil / Diesel, Jet A, JP-8 | 49 " | 69.25 " | 34.5 " | ฿159,646 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.