DAYTON 3XA84 Dc Gearmotor 180 รอบต่อนาที 90v Tenv
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | ลูกบอลขนาดใหญ่ |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบเงาดำ |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.33 |
กล่องเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | หนอนเหล็กชุบแข็งเกียร์เอาท์พุตโลหะผสมบรอนซ์ |
อัตราส่วนเกียร์ | 10:1 |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ป้อน HP | 1/4 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 "สแควร์ x 1" |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 55 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร DC |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 180 |
โหลดมากเกินไป | 175 ปอนด์ |
เปลี่ยนแปรง | 6 ปี 6 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 151 200 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราส่วนเกียร์ | ตลับ | แปรง | ประเภทเกียร์ | วัสดุที่ใช้ผลิต | ป้อน HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | - | อลูมิเนียมหล่อ | 1/8 | - | 10.375 " | ฿28,302 | ||
2H588 | 116:1 | เข็มตลอดกับ Thrust Balls on Case, Ball on Motor | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | ลานและเดือย | อลูมิเนียมหล่อ | 1/6 | - | 12.5 " | ฿39,864 | ||
3XA77 | 5:1 | ลูกบอลขนาดใหญ่ | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | หนอน | อลูมิเนียมหล่อ | 1/8 | F | - | ฿29,850 | ||
3XA78 | 10:1 | ลูกบอลขนาดใหญ่ | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | หนอน | อลูมิเนียมหล่อ | 1/8 | F | - | ฿28,194 | ||
3XA79 | 20:1 | ลูกบอลขนาดใหญ่ | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | หนอน | อลูมิเนียมหล่อ | 1/8 | F | - | ฿27,043 | ||
3XA80 | 30:1 | ลูกบอลขนาดใหญ่ | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | หนอน | อลูมิเนียมหล่อ | 1/8 | F | - | ฿27,167 | ||
3XA81 | 45:1 | ลูกบอลขนาดใหญ่ | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก | หนอน | อลูมิเนียมหล่อ | 1/8 | F | - | ฿27,659 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.