DAYTON 3YB60 สเปรย์ลูกกลิ้งปั๊ม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสเปรย์ |
การก่อสร้าง | Ni- ต้านทาน |
ออกแบบ | Scoopless Rotor ให้การรองพื้นที่ดีขึ้นโดยมีปริมาณมากขึ้นด้วยแรงกดดันที่สูงขึ้นในขณะที่ยืดอายุลูกกลิ้ง |
GPM @ 10 PSI | 5.8 |
GPM @ 15 PSI | 5.6 |
GPM @ 20 PSI | 5.4 |
GPM @ 25 PSI | 5.2 |
GPM @ 30 PSI | 5.0 |
GPM @ 35 PSI | 4.8 |
GPM @ 40 PSI | 4.6 |
GPM @ 45 PSI | 4.4 |
GPM @ 50 PSI | 4.2 |
ความสูง | 5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | Ni- ต้านทาน |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 3/4 เอฟ |
ความยาว | 12 " |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกาหันหน้าไปทางเพลาปั๊ม |
ลิฟท์ดูด | Self Priming สูงถึง 3 ฟุตหัว |
ชนิดภาพเขียน | 4 ลูกกลิ้ง |
แรงดันไฟฟ้า | 12 VDC (แบตเตอรี่) เครื่องยนต์ดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.