DAYTON 40GT80 เซนเซอร์ยูทิลิตี้ปั๊ม 1/4HP 120V 50 FeetCord
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มยูทิลิตี้เซนเซอร์ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CSA |
แอมป์ | 2.50 |
วัสดุฐาน | เทอร์โม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
ประเภทสายไฟ | สจว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7 45 / 64 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 22 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 11.75 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เทอร์โม |
อินพุตเฟส AC | 1 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาว | 9 39 / 64 " |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 20 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
วัสดุตัวปั๊ม | เทอร์โม |
RPM ปั๊ม | 3450 |
วัสดุซีล | เทียม-N |
ประเภทสวิทช์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
UPC | 190735297575 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 7 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.