DAYTON เครื่องปรับอากาศพกพา 40JZ85 10000 BtuH 120V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์เคลื่อนที่ |
ช่วงการทำงานโดยรอบ | 5 องศาถึง 35 องศา C. |
แอมป์ | 11 |
BtuH คูลลิ่ง | 10,000 |
BtuH เครื่องทำความร้อน | 10,000 |
ประเภทการควบคุม | แผงควบคุมแบบสัมผัสนุ่มและรีโมทคอนโทรล |
วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น |
ความลึก | 17-29 / 32 " |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | เชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก |
ความเร็วพัดลมเท่านั้น | 3 |
ความสูง | 24 51 / 64 " |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวท่อระบายอากาศ | 5 ฟุต |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | จอแอลซีดี 5-15P |
จำนวนความเร็วในการทำความเย็น | 3 |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ระดับเสียง | 51 |
UPC | 190735297582 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 1190 |
ความกว้าง | 11 51 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A.
A. มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 41 ถึง 95 องศา F.
A. มีระบบ DOE SACC colling ขนาด 5225 BTUh
A. การจัดอันดับ SACC BTU สรุปได้โดยการคำนวณประสิทธิภาพเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเครื่องปรับอากาศแบบพกพาภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่หลากหลาย
A. สร้างเสียงรบกวนต่ำถึง 51 dBA จึงมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงและมีเสียงรบกวนต่ำ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
GHPC132AB1 | ฿35,948 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.