DAYTON 40PM17 เครื่องเจาะพื้นเรเดียล 33 1/2 HP 120V
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้นเรเดียล |
แอมป์เอซี | 7.0 |
ขนาดฐาน | 14 "x 23-1 / 2" |
ความจุเหล็กหล่อ | 5 / 8 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 3 / 8 " |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 2-3 / 4 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 50 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
จำนวนความเร็ว | 5 |
ความลึกโดยรวม | 33 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 1-55 / 64 " |
ความเร็วแกน | 550 ถึง 3300 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | 2MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 30 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3-5 / 32 " |
การแกว่ง | 33 " |
ขนาดช่องตาราง | 1 / 2 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 10-3/8" x 10-3/8" |
มุมเอียง | องศา 45 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.