DAYTON 44YU20 พัดลมดูดอากาศ 48 นิ้วสายพานขับมอเตอร์น้อย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 19608 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 18228 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 16773 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 15347 |
CFM / วัตต์ @ 0.000-In SP | 21.6 |
CFM / วัตต์ @ 0.050-In SP | 19.5 |
CFM / วัตต์ @ 0.100-In SP | 17.3 |
CFM / วัตต์ @ 0.150-In SP | 15.4 |
RPM ของพัดลม | 608 |
เสร็จสิ้นเฟรม | เหล็กชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูง | 52.125 |
HP | 1 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 |
สูงสุด ความลึก | 17 |
ขนาดตาข่าย | 1 2 X |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
สถานที่ติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ต้องเปิด H (ใน) | 52-7/8 |
ต้องเปิด W (นิ้ว) | 52-7/8 |
ใบพัด Dia | 48 |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
ต้องใช้ | 1 HP Capacitor Start, ปิดโดยสิ้นเชิง, มอเตอร์ 1725 รอบต่อนาที |
เพลา Dia | 1 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขับมอเตอร์น้อย |
Venturi Clearance Dia | 5/16 |
ความลึกของ Venturi | 4.5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.69 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | สถานที่ติดตั้ง | จำนวนใบมีด | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 ปี 07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 3 | 1 | ฿92,309 | ||
44 ปี 08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 2 | 1 | ฿49,225 | ||
44 ปี 09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ผนัง | 4 | 1 | ฿98,736 | ||
44 ปี 10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | แนวตั้ง | 4 | - | ฿25,419 | ||
44 ปี 12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ผนัง | 2 | 1 | ฿71,611 | ||
44 ปี 13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 3 | 1 | ฿40,392 | ||
44 ปี 14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ผนัง | 3 | 1 | ฿78,934 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.