พัดลมดูดอากาศเพื่อการเกษตร DAYTON
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | สถานที่ติดตั้ง | จำนวนใบมีด | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7DZ46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿47,056 | RFQ
|
A | 7DZ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿115,212 | RFQ
|
B | 44 ปี 13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 3 | 1 | ฿40,392 | |
C | 44 ปี 10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | แนวตั้ง | 4 | - | ฿25,419 | |
D | 44 ปี 07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 3 | 1 | ฿81,994 | |
E | 44 ปี 15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3 เฟส | แนวตั้ง | 2 | 3 | ฿48,407 | |
F | 44 ปี 20 | 17 | 19608 | 16773 | 1725 | - | แนวตั้ง | 3 | - | ฿80,618 | |
E | 44 ปี 08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 2 | 1 | ฿49,225 | |
G | 44 ปี 17 | 27 | 10,770 | 9390 | 825 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ผนัง | 3 | 1 | ฿50,035 | |
H | 44 ปี 09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ผนัง | 4 | 1 | ฿98,736 | |
I | 44 ปี 14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ผนัง | 3 | 1 | ฿78,934 | |
J | 44 ปี 12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ผนัง | 2 | 1 | ฿71,611 |
พัดลมดูดอากาศการเกษตร
พัดลมดูดอากาศสำหรับการเกษตรของ Dayton ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ชื้น ไม่ระเบิด และไม่เป็นอันตราย มีการติดตั้งมอเตอร์ระบายอากาศแบบปิดมิดชิดพร้อมตลับลูกปืนแบบยึดแน่น และมีโครงเหล็กเคลือบสังกะสีแบบหนา เลือกจากพัดลมดูดอากาศเพื่อการเกษตรเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีให้เลือกทั้งแบบ 1 และ 3 เฟส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเข้าชมเครื่องจักร
- อุปกรณ์ถังจุ่ม
- เครื่องดึงสายเคเบิล
- แลกเปลี่ยนความร้อน
- อุปกรณ์ท่อท่อ
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- การกรอง
- เครื่องปั่นไฟ
- ลิฟท์วัสดุ
- WESTWARD กล่องเครื่องมือพกพา
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting, Pivot Mount, 1-1 / 16 "Bore Diameter
- WESTWARD ตัวบ่งชี้การทดสอบ
- SHUR-LINE ผ้าคลุมลูกกลิ้งสีเบจ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/8-6 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable, ฟันชุบแข็ง, 5 พิทช์
- MASTER MAGNETICS ฝาครอบกุญแจแม่เหล็ก
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม ซีรีส์ 1898G
- ULTRATECH เขื่อนกั้นน้ำแบบพิเศษ, Rapid Rise, PVC
- SMC VALVES เครื่องระงับเสียง