DAYTON 44YU17 พัดลมดูดอากาศ Slantwall 36 นิ้ว Direct Drive
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | มอเตอร์ได้รับการยอมรับจาก UL สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 10,770 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 10,100 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 9390 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 8640 |
CFM / วัตต์ @ 0.000-In SP | 19.3 |
CFM / วัตต์ @ 0.050-In SP | 17.4 |
CFM / วัตต์ @ 0.100-In SP | 15.5 |
CFM / วัตต์ @ 0.150-In SP | 13.8 |
RPM ของพัดลม | 839 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2 |
เสร็จสิ้นเฟรม | เหล็กชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
พื้นที่ฟรี | 0 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.2/2.6 |
ความสูง | 40.75 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 |
สูงสุด ความลึก | 27 |
ขนาดตาข่าย | 1 2 X |
ตู้มอเตอร์ | ชา |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 825 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ต้องเปิด H (ใน) | 42-7/8 |
ต้องเปิด W (นิ้ว) | 40-7/8 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 36 |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
เพลา Dia | 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | ผนังเอียง ไดเร็คไดรฟ์ |
Venturi Clearance Dia | 5/16 |
ความลึกของ Venturi | 4 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | สถานที่ติดตั้ง | จำนวนใบมีด | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 ปี 07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 3 | 1 | ฿92,309 | ||
44 ปี 08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 2 | 1 | ฿49,225 | ||
44 ปี 09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ผนัง | 4 | 1 | ฿98,736 | ||
44 ปี 10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | แนวตั้ง | 4 | - | ฿25,419 | ||
44 ปี 12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ผนัง | 2 | 1 | ฿71,611 | ||
44 ปี 13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | แนวตั้ง | 3 | 1 | ฿40,392 | ||
44 ปี 14 | 28 | 21,100 | 18,900 | 1725 | Capacitor เริ่ม Capacitor Run | ผนัง | 3 | 1 | ฿78,934 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.