DAYTON 45J508 โบลเวอร์ 12-1 / 2 นิ้ว ล้ออลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 3450 |
dBA @ 5 ฟุต | 90 |
ความลึก | 20-1 / 8 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 5 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
ความสูง | 26.63 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ขาเข้า Dia | 7" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 3 |
การหมุน | CW |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์น้อย |
UPC | 190735301678 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 12.5 " |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.94 |
รหัส HS | 8414901040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|
45J502 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿113,711 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.