DAYTON 45YU15 มอเตอร์ปั๊มลมสำหรับงานเชิงพาณิชย์ 3 แรงม้า 1765 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์อัดอากาศเชิงพาณิชย์ |
ตลับ | ลูกบอล |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 184T |
แอมป์โหลดเต็ม | 18.6-17.5A |
HP | 3 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | เครื่องอัดอากาศ |
การออกแบบมอเตอร์ | Capacitor-Start / Run |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แผ่นป้าย RPM | 1765 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 3 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.