DAYTON 48C192 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจดาวน์บลาสต์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 30 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2839/3150/3500 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2668/2997/3364 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2469/2832/3219 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2213/2624/3052 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1882/2375/2858 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | - / 2624 / 2053 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | - / - / 2347 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | - / - / 1821 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.26/0.35/0.48 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 130 |
มอเตอร์ HP | 1 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อีซีมอเตอร์ |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
Dia โดยรวม | 35.5 " |
ความสูงโดยรวม | 28 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 900/810/730 |
เพลา Dia มัดปลาย | 5 / 8 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 8.7/9.9/11.7 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 7.2/8.7/10.9 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 6.7/8.2/10.1 |
ควบคุมความเร็ว | 43Y140 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 18.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿22,149 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿23,289 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿33,867 | |
16D533 | - / - / 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿31,526 | |
16D534 | - / - / 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿32,769 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ฿37,915 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ฿46,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.