Dayton 4a702 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4A702 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD6RUE

DAYTON 4A702 โซลินอยด์วาล์วน้อยกว่าคอยล์ 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD6RUE แบบ: 4A702
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
฿10,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSteam Solenoid Valve ขดลวดน้อย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.50
วัสดุปะเก็นPTFE
สูงสุด อุณหภูมิของไหล400 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานนำร่องดำเนินการ
Orifice Dia1 / 2 "
ความสูงโดยรวม4.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุไอน้ำ864 ปอนด์ / ชม.
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัสดุปะเก็นขนาดท่อสูงสุด อุณหภูมิของไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานประเภทการดำเนินงานOrifice Diaราคา
DAYTON 2A197 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการแสดงโดยตรง1 / 8 "฿2,908
DAYTON 2A198 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ1 / 2 "฿10,523
DAYTON 2A199 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ3 / 4 "฿13,114
DAYTON 2A200 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ1"฿21,892
DAYTON 2A201 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 2 ทาง 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ1.25 "฿29,191
DAYTON 2A202 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 2 ทาง 1-1 / 2 นิ้ว Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ1.5 "฿36,806
DAYTON 2DAA2 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20เอทิลีนโพรพิลีน3 / 8 "250 องศา F2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ3 / 8 "฿4,982

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4A702 โซลินอยด์วาล์วน้อยกว่าคอยล์ 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿10,405 / หน่วย