โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ DAYTON ไม่มีคอยล์ ทองเหลือง 150 PSI
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | วัสดุปะเก็น | ขนาดท่อ | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | ประเภทการดำเนินงาน | Orifice Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | การแสดงโดยตรง | 1 / 8 " | ฿2,908 | |
B | 2A198 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 1 / 2 " | 400 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 1 / 2 " | ฿10,523 | |
C | 4A702 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 3 / 8 " | 400 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 1 / 2 " | ฿10,405 | |
D | 4A715 | 2.375 " | 2.20 | PTFE | 3 / 8 " | 400 องศา F | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 3 / 8 " | ฿5,363 | |
E | 2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | เอทิลีนโพรพิลีน | 3 / 8 " | 250 องศา F | 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 3 / 8 " | ฿4,982 | |
B | 2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 3 / 4 " | ฿13,114 | |
B | 2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 1" | ฿21,892 | |
B | 2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 1.25 " | ฿29,191 | |
B | 2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 1.5 " | ฿36,806 |
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ ทองเหลือง 150 PSI
โซลินอยด์วาล์วไอน้ำแบบไม่มีคอยล์ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ ไอน้ำ น้ำ ก๊าซเฉื่อย & น้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อม วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็นเอทิลีนโพรพิลีน / PTFE เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 250/400 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้มีลักษณะการทำงานโดยตรงหรือการดำเนินการนำร่องสำหรับการเปิดและปิดวาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับขนาดท่อตั้งแต่ 1/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาครอบฟิวส์
- ขั้นตอนการเจาะ Bits
- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- ประแจปลายซ็อกเก็ต
- อุปกรณ์วาล์วลอย
- วงขัดและม้วน
- การแช่เย็น
- เครื่องยนต์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- APPROVED VENDOR C Coupler, Coupler ตัวเมีย x ก้านท่อ, อะลูมิเนียม
- QUAKEHOLD! ตัวยึดแบบ Flex Mount
- STRONG HOLD ตู้อุตสาหกรรมพร้อมลิ้นชัก
- WESTWARD ชุดดอกสว่าน Jobber
- LENOX TOOLS ใบเลื่อยลูกสูบโลหะซีรีส์โกลด์
- AMS ชุดสว่านเจาะเกลียวขนาด 5/8 นิ้ว
- EATON Smartwire-DT Series โมดูลอะนาล็อก
- COMPX NATIONAL สลักเกลียวหลังลิ้นชักเพชร
- STRAUB ข้อต่อ Flex
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอน Ironman