DAYTON 4C119 โบลเวอร์ท่อ 10 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ความลึก | 17 " |
ความสูง | 21 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.75 " |
ความกว้างขาออก | 5.875 " |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์น้อย |
ล้อเบื่อ | 7 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.