DAYTON 7C409 โบลเวอร์ท่อ 10 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1725 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 1848 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 1735 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 1610 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 1288 |
dBA @ 5 ฟุต | 63 |
ความลึก | 17 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.4/10.2 |
ความสูง | 21 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.75 " |
ความกว้างขาออก | 5.875 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมอเตอร์ |
UPC | 466006824611 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ล้อเบื่อ | 7 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.