DAYTON 4C131 โบลเวอร์ 13 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 7.125 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 5.75 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 26 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 23 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 25 " |
ขาเข้า Dia | 8" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 3800 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 1 5 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
UPC | 190735321904 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 4.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กรอบมอเตอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D767 | 143T | 1191 @ 2200 รอบต่อนาที | 1092 @ 2250 รอบต่อนาที | 1.5 | คลาส F | 3495 | พร้อม Drive Package | 208-230/460 | ฿75,545 | |
7D768 | 145T | 1321 @ 2400 รอบต่อนาที | 1236 @ 2450 รอบต่อนาที | 2 | คลาส F | 3495 | พร้อม Drive Package | 208-230/460 | ฿72,111 | |
7D769 | 145T | 1544 @ 2750 รอบต่อนาที | 1477 @ 2800 รอบต่อนาที | 3 | Class B | 3450 | พร้อม Drive Package | 230/460 | ฿89,442 | |
7D770 | 145T | - | - | 3 | Class B | 3450 | พร้อม Drive Package | 230/460 | ฿90,787 | |
7D771 | 182T | 1857 @ 3250 รอบต่อนาที | 1774 @ 3250 รอบต่อนาที | 5 | คลาส F | 3495 | พร้อม Drive Package | 208-230/460 | ฿90,162 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.