DAYTON 4CPF8 โรตารี่กราม Vise Jaw W 4 นิ้วกรามเปิด 4 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกัดกรามโรตารี Vise |
ฐาน | หมุน |
เตียง / ฐาน | ขนานกับ 0.0012 " |
ขากรรไกรโก่ง | 0.006 "ต่อ 4" ที่โหลด 33 ปอนด์บนมือหมุน |
เปิดกราม | 4" |
กรามจาน | สแควร์ถึง 0.0012 "ต่อ 4" |
ความกว้างของขากรรไกร | 4" |
ความสูงโดยรวม | 4.6 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.62 " |
ความลึกในลำคอ | 1-7 / 16 " |
UPC | 190735322499 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8466208065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ซีพีเอฟ 9 | 6" | 6" | 5.87 " | 18.47 " | 1-27 / 32 " | ฿50,767 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.