ปากกาจับชิ้นงานโรตารี Jaw Milling ของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 ซีพีเอฟ 8 | 4" | 4" | 4.6 " | 13.62 " | 1-7 / 16 " | ฿25,857 | |
A | 4 ซีพีเอฟ 9 | 6" | 6" | 5.87 " | 18.47 " | 1-27 / 32 " | ฿50,767 |
เครื่องกัดกรามโรตารี Vise
ปากกาจับเครื่องกัดแบบโรตารี่ Dayton ติดตั้งอยู่บนแท่นรองเครื่องกัดเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น พวกเขามีกรามคงที่และสี่หน้าพร้อมตัวเลือกกรามที่หลากหลาย ปากกาจับเหล่านี้สามารถหมุนและตั้งค่าตามความต้องการได้อย่างสะดวกสบาย มาพร้อมช่องสำหรับหนีบแน่นและมีฐานหมุนได้ 360 องศาเพื่อการปรับที่ง่ายดายระหว่างการใช้งาน เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกัดปากจับแบบโรตารี่เหล่านี้ ซึ่งมีความกว้างของปากจับ 4 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องยนต์เบนซิน
- ดีใจ
- ตัวป้องกันสายเคเบิล
- แท็กทดแทน
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- พัดลมดูดอากาศ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- น้ำมันหล่อลื่น
- GRAINGER SS Bar Grating ผิวหยัก
- MR. CHAIN Stanchion Med หน้าที่
- DEWALT โฮลซอว์ Bi-Metal
- FOL-DA-TANK ชุดเฟรม ROL-LA-TANK TYPE II, เฟรมสำรอง
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, Metric
- SPEARS VALVES พีวีซีกำหนดการ 80 ฟิตติ้ง Tees, Fipt x Fipt x Fipt
- 80/20 โปรไฟล์ 10 Series 1010 การอัดขึ้นรูปแบบ T-Slotted
- MARADYNE พัดลมระบายความร้อน
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์ปลอกโลหะเสริม BCM Class CC, ขั้วต่อกล่องดึง
- WEG การป้องกันวงจร UMBW-Series