พัดลมระบายความร้อน MARADYNE
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ตู้มอเตอร์ | ตำแหน่งการติดตั้ง | ใบพัด Dia | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M103K | 2-1 / 2 " | 950 | 900 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง | 10 " | ที่มีประสิทธิภาพสูง | 130 | ฿8,779 | |
A | M123K | 2-1 / 2 " | 1155 | 1000 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง | 12 " | ที่มีประสิทธิภาพสูง | 130 | ฿10,100 | |
A | M146K | 2-7 / 8 " | 1555 | 1400 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง | 14 " | ที่มีประสิทธิภาพสูง | 160 | ฿11,396 | |
A | M166K | 2-7 / 8 " | 1810 | 1600 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง | 16 " | ที่มีประสิทธิภาพสูง | 160 | ฿10,120 | |
A | M162K | 3-3 / 8 " | 2170 | 1950 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | แนวตั้ง | 16 " | ที่มีประสิทธิภาพสูง | 225 | ฿11,173 | |
B | M122K | 3-3 / 16 " | 1595 | 1565 | IP68 ปิดผนึก | แนวตั้งหรือแนวนอน | 12 " | กลับได้ | 225 | ฿8,678 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมช่องทาง
- เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศที่พักพิงฉุกเฉิน
- น้ำยาล็อคเกลียว
- ท่อตรวจจับก๊าซและอุปกรณ์ปั๊ม
- สต็อกม้วนทองแดง
- วงขัดและม้วน
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์วัด
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- วงกบประตูและบานประตู
- TITAN TOOL เข็ม / หัวฉีด Air Cap
- WIHA TOOLS หัวตัดที่มีความแม่นยำ
- APPROVED VENDOR ช่องทางก้านสั้น
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/8-9 Unc
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ CPVC ปลายเกลียว FKM
- VESTIL เวจพาเลท ซีรีส์ PW
- LINN GEAR เฟืองม้วนขนาดเล็กแบบขยายระยะพิทช์ B, โซ่ 2060
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 40
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็ว MDTD สองเท่า