Maradyne M162k | พัดลมไอเย็น 16 นิ้ว 12 Vdc 2170 Cfm | 3pdr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARADYNE M162K พัดลมไอเย็น 16 นิ้ว 12 Vdc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6

MARADYNE M162K พัดลมไอเย็น 16 นิ้ว 12 Vdc 2170 Cfm

In Stock
รายการ: AD2GLZ รุ่น: M162Kอ้างอิงข้าม: 3PDR6
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
฿11,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมระบายความร้อน
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
CFM @ 0.000 นิ้ว SP2170
CFM @ 0.125 นิ้ว SP1950
CFM @ 0.250 นิ้ว SP1800
CFM @ 0.375 นิ้ว SP1500
CFM @ 0.500 นิ้ว SP1208
แอมป์โหลดเต็ม18
ความสูง16.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
สูงสุด ความลึก3-3 / 8 "
ตู้มอเตอร์ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
ชนิดเครื่องยนต์DC
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนใบมีด10
ใบพัด Dia16 "
วัสดุใบพัดแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
ชนิดภาพเขียนที่มีประสิทธิภาพสูง
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
วัตต์225
ความกว้าง15.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)47.24
รหัส HS8414596040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ความลึกCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.125 นิ้ว SPตู้มอเตอร์ตำแหน่งการติดตั้งใบพัด Diaชนิดภาพเขียนวัตต์ราคา
MARADYNE M103K พัดลมไอเย็น 10 นิ้ว 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900ปิดล้อมโดยสิ้นเชิงแนวตั้ง10 "ที่มีประสิทธิภาพสูง130฿8,779
MARADYNE M123K พัดลมไอเย็น 12 นิ้ว 12 Vdc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000ปิดล้อมโดยสิ้นเชิงแนวตั้ง12 "ที่มีประสิทธิภาพสูง130฿10,100
MARADYNE M146K พัดลมไอเย็น 14 นิ้ว 12 Vdc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR 4 M146K2-7 / 8 "15551400ปิดล้อมโดยสิ้นเชิงแนวตั้ง14 "ที่มีประสิทธิภาพสูง160฿11,396
MARADYNE M166K พัดลมไอเย็น 16 นิ้ว 12 Vdc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR 5 M166K2-7 / 8 "18101600ปิดล้อมโดยสิ้นเชิงแนวตั้ง16 "ที่มีประสิทธิภาพสูง160฿10,120
MARADYNE M122K พัดลมระบายความร้อนแบบหมุนกลับได้ 12 In Diameter 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565IP68 ปิดผนึกแนวตั้งหรือแนวนอน12 "กลับได้225฿8,678

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARADYNE M162K พัดลมไอเย็น 16 นิ้ว 12 Vdc 2170 Cfm
฿11,173 / หน่วย