DAYTON 4FDY6 Ac Gearmotor 68 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4-6.4/3.2 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ |
อัตราส่วนเกียร์ | 25:1 |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
Gears | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ |
Hz | 50/60 |
ป้อน HP | 2 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | 1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 1143 นิ้ว --lb. |
กรอบมอเตอร์ | 56Y |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 68 |
โหลดมากเกินไป | 827 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 51 75 |
ซีล | ซีลน้ำมันบนแกนเพลา |
เพลา | ออกเดียว |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
กำลังเริ่มแรงบิด | 4140 นิ้ว --lb. |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8501516020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเกียร์ | ตลับ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | Gears | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | Hz | ป้อน HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FDY4 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 1 | F | ฿91,452 | ||
4FDY5 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 2 | F | ฿116,064 | ||
4FDY8 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 3/4 | F | ฿88,979 | ||
4FDZ4 | - | Ball on Case และ Motor | - | เหล็ก | เหล็กหล่อ | 60 | 1/3 | F | ฿59,584 | ||
4Z384 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor | - | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 60 | 1/3 | - | ฿51,401 | ||
4Z385 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor | - | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 60 | 1/3 | - | ฿44,850 | ||
4Z386 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor | - | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 60 | 1/3 | - | ฿46,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.