Dayton 4fzj3 | ชัตเตอร์ไอเสียเหมาะกับพัดลม Dia 10 นิ้ว SS | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4FZJ3 ชัตเตอร์ไอเสียเหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 10 นิ้ว Ss | AD7RCQ

DAYTON 4FZJ3 ชัตเตอร์ไอเสียเหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 10 นิ้ว Ss

In Stock
รายการ: AD7RCQ รุ่น: 4FZJ3
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
฿10,991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBackdraft Damper / Wall Shutter
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าไร้สนิม
เหมาะกับพัดลม Dia (ใน.)10
ความกว้างของหน้าแปลน1.5 "
ความลึกของเฟรม2"
พื้นที่ฟรี0.645 ตารางฟุต
วัสดุโครงสแตนเลสและแท่งผูก
สูงสุด ความเร็ว2500 รอบต่อนาที
ขนาดรูยึด9/32 x 1/2 นิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนแผง1
เปิดความลึก (นิ้ว)5-3/4
ต้องเปิด10-1/2 x 10-1/2"
สแควร์โดยรวม (นิ้ว)13
ชนิดภาพเขียนแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว
UPC190735324448

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)36.2
ความยาวเรือ (ซม.)34.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS7308909590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดรูยึดวัสดุใบมีดความลึกของเฟรมต้องเปิดชนิดภาพเขียนความกว้างพื้นที่ฟรีชิ้นราคา
DAYTON 2FTW1 Exhaust Shutter Double Panel 42 Inch Aluminum | AB9WFV 2 ฟุต 19/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"42-1/2 x 42-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-10.253 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿14,723
DAYTON 2FTW6 ท่อไอเสีย Single Panel 24 In | AB9WGA 2 ฟุต 69/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"24-1/2 x 24-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-3.320 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿6,225
DAYTON 2FTW7 ท่อไอเสีย Singel Panel 36 In | AB9WGB 2 ฟุต 79/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"36-1/2 x 36-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-7.436 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿10,088
DAYTON 2FTX1 ท่อไอเสีย Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"30-1/2 x 30-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-5.452 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿7,513
DAYTON 2FTX3 ท่อไอเสียบานคู่อลูมิเนียม 48 นิ้ว | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"48-1/2 x 48-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-12.924 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿16,952
DAYTON 2FTX7 Exhaust Shutter 36 Inch Aluminum | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"39-1 / 2 ส x 39-1 / 2 วแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-8.995 ตารางฟุตชัตเตอร์ผนังการเกษตร฿9,943
DAYTON 2FTX8 บานเกล็ดท่ออลูมิเนียม 48 นิ้ว | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"51-1 / 2 ส x 51-1 / 2 วแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-14.841 ตารางฟุตชัตเตอร์ผนังการเกษตร฿15,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4FZJ3 ชัตเตอร์ไอเสียเหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 10 นิ้ว Ss
฿10,991 / หน่วย