DAYTON 4HFZ1 บูสเตอร์ปั๊ม 3/4 Hp 115v 7.2 แอมป์ Ac
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มอัตโนมัติ |
แอมป์ | 7.2 |
ความสูง | 14 " |
HP | 3/4 |
ทางเข้า | 1 "NPT |
ความยาว | 13 " |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทางออก | 1 "NPT |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 40 PSI |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8413919050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.