DAYTON 4HZ94 ม่านอากาศขนาดกะทัดรัด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ |
ความเร็วลม | 1800 / 1350 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 1050/790 ลบ.ม. |
dBA @ 10 ฟุต | 66 |
ความลึก | 6.75 " |
ความสูง | 7.375 " |
สีที่อยู่อาศัย | น้ำตาลอ่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กทาสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 1.1 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 3 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1700 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/10 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
UPC | 190735326510 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.