ม่านแอร์ DAYTON คอมแพค
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ RPM | มอเตอร์ HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HZ94 | 1050/790 ลบ.ม. | 1.1 | 1700 | 1/10 | 36 " | ฿34,893 | |
A | 4 ปี 01 | 1200/900 ลบ.ม. | 1.6 | 1600 | 1/8 | 42 " | ฿25,341 | |
A | 4HZ95 | 1350/1010 ลบ.ม. | 1.6 | 1600 | 1/8 | 48 " | ฿28,111 | |
A | 4 ปี 02 | 1700/1280 ลบ.ม. | 1.9 | 1600 | 1/8 | 60 " | ฿32,650 |
ม่านอากาศขนาดกะทัดรัด
ม่านอากาศขนาดกะทัดรัดของ Dayton ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความร้อนในกรอบวงกบ ช่องหน้าต่างแบบขับผ่าน และช่องเปิดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น ควัน และแมลงเข้าไปในอาคาร หน่วยเหล่านี้มีโบลเวอร์พร้อมชุดมอเตอร์ที่ปิดสนิทเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม วางไว้เหนือทางเข้า เช่น ทางเข้าออกหรือช่องโหลดเพื่อสร้างเกราะป้องกันอุณหภูมิสำหรับการมองเห็นที่ไม่ติดขัดหรือการจราจรผ่านช่องเปิด เลือกจากม่านอากาศขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ซึ่งมีให้ในพิกัดมอเตอร์ 1/8 และ 1/10 HP
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- PAPR และ Air Hoods และ Helmets ที่ให้มา
- ตัวลดฟิวส์
- เทอร์โมคัปเปิล
- หดห่อท่อ
- อุปกรณ์ท่ออลูมิเนียม
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- อุปกรณ์วัด
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- เครื่องสั่น
- SQUARE D LHL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อแบบวงแหวน RA857 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x Fipt
- MARTIN SPROCKET คงที่ Discharge Stubs ธรรมดา
- Arrow Pneumatics ตัวกรองสารดูดความชื้น
- COAXSHER LL Women กางเกงไวด์แลนด์ไฟ
- SPEEDAIRE วาล์วปีกผีเสื้อ
- WEG มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- VESTIL รถเข็นเฟรม A ซีรีส์ AF