ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คัส |
แอมป์ | 5.8/2.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 50 @ 48 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 97 @ 23 ถึง 16 @ 60 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 108 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 105 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 95 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 81 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 70 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 116 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 44 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 13 |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | 304 SS |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
แรงดันขาเข้า | 121 PSI |
ประเภทขาเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
ความยาว | 14 11 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 116 @ 5 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 65 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 13 @ 60 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 4 NPT |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 ครั้ง |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | Viton |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อสารเคมี |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
วัสดุเปียก | คาร์บอนเซรามิกสแตนเลส 304 ไวตัน |
ความกว้าง | 8 5 / 16 " |