Dayton 4khh5 | หัวปั๊มโรตารีเกียร์ 3/4 นิ้ว 1 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4KHH5 ปั๊มเกียร์โรตารี 3/4 นิ้ว 1 แรงม้า | AD8HGW

DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHH5 3/4 นิ้ว 1 Hp

In Stock
รายการ: AD8HGW รุ่น: 4KHH5
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
฿21,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวปั๊มเกียร์หมุน
ออกแบบแท่น
คะแนนหน้าที่เบา
เกียร์บรอนซ์
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 20 PSI19.6
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 75 PSI20.2
GPM @ 80 PSI18.5
GPM @ ฟรีโฟลว์20.6
GPM @ Freeflow ที่ 1725 รอบต่อนาที20.6
ความสูง4"
แรงม้า @ 100 PSI2
แรงม้า @ 25 PSI1-1/2
แรงม้า @ 50 PSI2
แรงม้า @ 75 PSI2
HP @ ฟรีโฟลว์1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 รอบต่อนาที2 1 / 9
ความยาว5.25 "
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว550 SSU
O-RingBuna N.
ขนาดพอร์ต3 / 4 "
วัสดุตัวปั๊มบรอนซ์
RPM ปั๊ม1725
บรรเทาวาล์วไม่มี
แหวนวัสดุBuna N.
ประทับตราPTFE, เคฟลาร์บรรจุ
เพลา Dia0.63 "
ความสูงของเพลา (นิ้ว)3-9/16
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 304
ลิฟท์ดูด15.2 ฟุต
แรงดูด (Ft.) @ 1725 RPM15.2
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 210 F
ชนิดภาพเขียนงานเบาพร้อมบูชคาร์บอนกราไฟท์
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวออกแบบคะแนนหน้าที่แม็กซ์ ความเหนียวกรอบมอเตอร์ขนาดพอร์ตวัสดุตัวปั๊มแหวนวัสดุราคา
DAYTON 4KHA9 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFM 4 กิโล 9ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "บรอนซ์Buna N.฿33,293
DAYTON 4KHC1 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC 1ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "บรอนซ์Buna N.฿37,674
DAYTON 4KHC2 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC 2ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "บรอนซ์Buna N.฿39,318
DAYTON 4KHC4 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1 นิ้ว 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC 4ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU182TC / 184TC1"บรอนซ์Buna N.฿50,051
DAYTON 4KHC5 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC 5ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "เหล็กหล่อViton฿27,036
DAYTON 4KHC6 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC 6ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "เหล็กหล่อViton฿29,947
DAYTON 4KHC7 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC 7ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "เหล็กหล่อViton฿31,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHH5 3/4 นิ้ว 1 Hp
฿21,836 / หน่วย