Dayton 4khj4 | หัวปั๊มโรตารีเกียร์ 1/4 นิ้ว 1/6 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4KHJ4 หัวปั๊มเกียร์โรตารี่ 1/4 นิ้ว 1/6 Hp | AD8HHE

DAYTON 4KHJ4 หัวปั๊มโรตารี่เกียร์ 1/4 นิ้ว 1/6 Hp

In Stock
รายการ: AD8HHE รุ่น: 4KHJ4
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
฿12,601 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวปั๊มเกียร์หมุน
ออกแบบแท่น
คะแนนหน้าที่เบา
เกียร์เดือยเหล็ก
GPM @ 100 PSI1.9
GPM @ 20 PSI2
GPM @ 25 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.8
GPM @ 50 PSI2
GPM @ 60 PSI1.5
GPM @ 75 PSI2
GPM @ 80 PSI1.3
GPM @ ฟรีโฟลว์2.2
GPM @ Freeflow ที่ 1725 รอบต่อนาที2.2
ความสูง2 1 / 3 "
แรงม้า @ 100 PSI1/3
แรงม้า @ 25 PSI1/4
แรงม้า @ 50 PSI1/4
แรงม้า @ 75 PSI1/3
HP @ ฟรีโฟลว์1/3
HP @ Free Flow @ 1725 รอบต่อนาที1/3
ความยาว2.75 "
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว550 SSU
O-RingViton
ขนาดพอร์ต1 / 4 "
วัสดุตัวปั๊มเหล็กหล่อ
RPM ปั๊ม1725
บรรเทาวาล์วไม่มี
แหวนวัสดุViton
ประทับตราวิตันลิป
เพลา Dia0.5 "
ความสูงของเพลา (นิ้ว)1-7/8
วัสดุเพลาเหล็ก
ลิฟท์ดูด2.5 ฟุต
แรงดูด (Ft.) @ 1725 RPM2.5
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 210 F
ชนิดภาพเขียนงานเบา
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวออกแบบคะแนนหน้าที่แม็กซ์ ความเหนียวกรอบมอเตอร์ขนาดพอร์ตวัสดุตัวปั๊มแหวนวัสดุราคา
DAYTON 4KHA9 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFM 4 กิโล 9ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "บรอนซ์Buna N.฿33,293
DAYTON 4KHC1 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC 1ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "บรอนซ์Buna N.฿37,674
DAYTON 4KHC2 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC 2ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "บรอนซ์Buna N.฿39,318
DAYTON 4KHC4 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1 นิ้ว 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC 4ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU182TC / 184TC1"บรอนซ์Buna N.฿50,051
DAYTON 4KHC5 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC 5ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "เหล็กหล่อViton฿27,036
DAYTON 4KHC6 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC 6ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "เหล็กหล่อViton฿29,947
DAYTON 4KHC7 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC 7ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "เหล็กหล่อViton฿31,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4KHJ4 หัวปั๊มโรตารี่เกียร์ 1/4 นิ้ว 1/6 Hp
฿12,601 / หน่วย