Dayton 4khj9 | หัวปั๊มโรตารีเกียร์ 1 นิ้ว 1 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4KHJ9 หัวปั๊มโรตารีเกียร์ 1 นิ้ว 1 Hp | AD8HHK

DAYTON 4KHJ9 หัวปั๊มโรตารี่ 1 นิ้ว 1 Hp

In Stock
รายการ: AD8HHK รุ่น: 4KHJ9
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
฿17,751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวปั๊มเกียร์หมุน
ออกแบบแท่น
คะแนนหน้าที่เบา
เกียร์เดือยเหล็ก
GPM @ 100 PSI23.1
GPM @ 20 PSI24
GPM @ 25 PSI24.7
GPM @ 40 PSI24
GPM @ 50 PSI24.5
GPM @ 60 PSI23.9
GPM @ 75 PSI24.3
GPM @ 80 PSI23.4
GPM @ ฟรีโฟลว์24.8
GPM @ Freeflow ที่ 1725 รอบต่อนาที24.8
ความสูง4"
แรงม้า @ 100 PSI3
แรงม้า @ 25 PSI1-1/2
แรงม้า @ 50 PSI2
แรงม้า @ 75 PSI2
HP @ ฟรีโฟลว์1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 รอบต่อนาที3 1 / 9
ความยาว5.25 "
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว550 SSU
O-RingViton
ขนาดพอร์ต1"
วัสดุตัวปั๊มเหล็กหล่อ
RPM ปั๊ม1725
บรรเทาวาล์วไม่มี
แหวนวัสดุViton
ประทับตราวิตันลิป
เพลา Dia0.63 "
ความสูงของเพลา (นิ้ว)3-9/16
วัสดุเพลาเหล็ก
ลิฟท์ดูด19.6 ฟุต
แรงดูด (Ft.) @ 1725 RPM19.5
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 210 F
ชนิดภาพเขียนงานเบา
UPC190735328224
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.86
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวออกแบบคะแนนหน้าที่แม็กซ์ ความเหนียวกรอบมอเตอร์ขนาดพอร์ตวัสดุตัวปั๊มแหวนวัสดุราคา
DAYTON 4KHA9 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFM 4 กิโล 9ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "บรอนซ์Buna N.฿35,057
DAYTON 4KHC1 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC 1ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "บรอนซ์Buna N.฿39,670
DAYTON 4KHC2 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC 2ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "บรอนซ์Buna N.฿41,401
DAYTON 4KHC4 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1 นิ้ว 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC 4ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU182TC / 184TC1"บรอนซ์Buna N.฿52,702
DAYTON 4KHC5 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC 5ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "เหล็กหล่อViton฿28,690
DAYTON 4KHC6 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC 6ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "เหล็กหล่อViton฿31,777
DAYTON 4KHC7 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC 7ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "เหล็กหล่อViton฿32,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4KHJ9 หัวปั๊มโรตารี่ 1 นิ้ว 1 Hp
฿17,751 / หน่วย