Dayton 4khp8 | หัวปั๊มโรตารีเกียร์ 1/4 นิ้ว 1/3 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4KHP8 หัวปั๊มเกียร์โรตารี่ 1/4 นิ้ว 1/3 Hp | AD8HJQ

DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHP8 1/4 นิ้ว 1/3 Hp

In Stock
รายการ: AD8HJQ รุ่น: 4KHP8
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
฿14,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวปั๊มเกียร์หมุน
ออกแบบปิดคู่
คะแนนหน้าที่Intermediate
เกียร์PB 2 เดือย
GPM @ 100 PSI1.60
GPM @ 20 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.9
GPM @ 60 PSI1.7
GPM @ 80 PSI1.5
GPM @ ฟรีโฟลว์2.2
GPM @ Freeflow ที่ 1725 รอบต่อนาที2.2
ความสูง3.625 "
แรงม้า @ 100 PSI1/3
HP @ ฟรีโฟลว์1/3
HP @ Free Flow @ 1725 รอบต่อนาที1/3
ความยาว6 9 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว550 SSU
กรอบมอเตอร์คาร์บอเนเตอร์
O-RingBuna N.
ขนาดพอร์ต1 / 4 "
วัสดุตัวปั๊มบรอนซ์
RPM ปั๊ม1725
แนะนำมอเตอร์ HP1/3
บรรเทาวาล์วกับ
แหวนวัสดุBuna N.
ประทับตราเครื่องจักรกลด้วยสแตนเลส Buna N.
เพลา Dia0.5 "
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 304
ลิฟท์ดูด3.2 ฟุต
แรงดูด (Ft.) @ 1725 RPM3.2
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 210 F
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง
UPC190735328538
ความกว้าง2 1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงม้า @ 20 PSI (1/3)
  • แรงม้า @ 40 PSI (1/3)
  • แรงม้า @ 60 PSI (1/3)
  • แรงม้า @ 80 PSI (1/3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวออกแบบคะแนนหน้าที่แม็กซ์ ความเหนียวกรอบมอเตอร์ขนาดพอร์ตวัสดุตัวปั๊มแหวนวัสดุราคา
DAYTON 4KHA9 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFM 4 กิโล 9ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "บรอนซ์Buna N.฿35,057
DAYTON 4KHC1 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC 1ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "บรอนซ์Buna N.฿39,670
DAYTON 4KHC2 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC 2ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "บรอนซ์Buna N.฿41,401
DAYTON 4KHC4 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1 นิ้ว 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC 4ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU182TC / 184TC1"บรอนซ์Buna N.฿52,702
DAYTON 4KHC5 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC 5ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "เหล็กหล่อViton฿28,690
DAYTON 4KHC6 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC 6ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "เหล็กหล่อViton฿31,777
DAYTON 4KHC7 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC 7ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "เหล็กหล่อViton฿32,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHP8 1/4 นิ้ว 1/3 Hp
฿14,357 / หน่วย