DAYTON 4LE12 ปั๊มน้ำเสีย, 4/10 แรงม้า, 2 NPT Discharge
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสีย |
ประเภทการกระตุ้น | ลอยแนวตั้ง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CSA.png |
แอมป์ | 12A |
Body Dia | 16 23 / 32 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
ปล่อย | 2 NPT |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | หมูกระทะ |
HP | 4/10 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 25 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 77 องศา ฉ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จุดปิด | 4 1 / 2 " |
บนจุด | 10 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 16 3 / 4 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1750 |
วัสดุซีล | เซรามิกคาร์บอน |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.71 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ปล่อย | HP | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LE16 | 21 1 / 4 " | 16A | 25 ฟุต | AC 240V | 3 NPT | 1 1 / 2 | 2 1 / 2 " | 39 ฟุต | ฿170,854 | ||
4LE22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿84,075 | ||
4LE21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿68,233 | ||
4 ชม. 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿83,677 | ||
4 ชม. 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿71,686 | ||
4LE19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿180,574 | ||
4 ชม. 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿79,716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.