DAYTON 4LE16 ปั๊มน้ำเสีย, 1 1/2 แรงม้า, 3 NPT Discharge
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสีย |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CSA.png |
แอมป์ | 16A |
Body Dia | 16 23 / 32 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
ปล่อย | 3 NPT |
HP | 1 1 / 2 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2 1 / 2 " |
สูงสุด ศีรษะ | 39 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา ฉ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ความสูงโดยรวม | 21 1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1750 |
วัสดุซีล | เซรามิกคาร์บอน |
แรงดันไฟฟ้า | AC 240V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.