DAYTON 4M060 มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 Hp 1075 Rpm 60hz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
Bolt Circle Dia | 5.125 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV4 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 48YZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.5 - 1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวของตะกั่ว | 30 " |
ความยาวเพลาน้อย | 4 11 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | ดับเบิลแบน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แกน |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 58.00% |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.75 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 6" |
การวางแนวเพลา | ขึ้นลง |
ประเภทเพลา | ดับเบิลแบน |
รูปแบบสตั๊ด | 3 5/8 x 3 5/8 นิ้ว |
ปริมาณสตั๊ด | 4 |
ขนาดสตั๊ด | 8-32 UNC x 3/4 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | ตลับ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LU 93 | 5 3 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV4 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿8,649 | ||
3LU 94 | 5 3 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV6 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿8,653 | ||
3LU 95 | 5 11 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV6 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿9,192 | ||
3LU 96 | 5 7 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV6 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿9,188 | ||
3LU 97 | 5 15 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV6 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿11,744 | ||
3LU 98 | 5 15 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV7 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿9,770 | ||
3LU 99 | 6 7 / 16 " | ลูกบอล | 2MDV7 | 60 องศาเซลเซียส | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ทุกมุม | ดับเบิลแบน | แกน | ฿11,616 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.