Dayton 4pu48 | เทอร์โมสตัทไลน์โวลต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4PU48 เทอร์โมไลน์โวลต์ | AD9DTP

DAYTON 4PU48 สายเทอร์โมสตัท Volt

In Stock
รายการ: AD9DTP รุ่น: 4PU48

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีเงาสีขาว
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1.5 "
ดิฟเฟอเรนเชียล2 องศาถึง 4 องศา F
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC10A
ความสูง4.75 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V4.5A
แอมป์อุปนัยที่ 240V4.5A
จำนวนสวิตช์1
ชนิดเซนเซอร์ตัวกระตุ้น Bi-Metal
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
อุณหภูมิ ความไว+/- 2 องศา F
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสเตจสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 2E816 เครื่องกลแบบ Line Volt, เซนเซอร์ Bi-Metal, SPDT, 120 ถึง 277 VAC | AB9MWN 2E816-สีเทา-10 องศาถึง 100 องศา FBi- โลหะเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท120 ถึง 277 VAC2"฿3,402
DAYTON 2E869 การควบคุมการระบายอากาศ | เอบี9MXD 2E869-Black-10 องศาถึง 100 องศา FBi- โลหะปิดเพิ่มขึ้นศปภ120 ถึง 277 VAC2 13 / 100 "฿2,800
DAYTON 4PU49 เทอร์โมไลน์โวลต์ | AD9DTQ 4PU49-ขาว50 องศาถึง 90 องศา FBi- โลหะเปิดขึ้นศปภ120 ถึง 277 VAC2.75 "฿2,037
DAYTON 6EDY4 เทอร์โมสตัท 2 สเตจ 120-240v | AE8MXG 6EDY42สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น2 สพป24 ถึง 600 VAC2.5 "฿6,649
DAYTON 6GVX8 เทอร์โมสแตทเชิงกลแบบแรงดันไฟ, ระบบทำความเย็น, SPST, เซ็นเซอร์ Bi-Metal | AE9ABM 6GVX81ขาว50 องศาถึง 90 องศา FBi- โลหะปิดเพิ่มขึ้นศปภ120 ถึง 277 VAC2.75 "฿2,162
DAYTON 4LZ95 Line Volt Mechanical Thermostat, Heat Or Cool, 1H/1C, พลาสติก | ซีเจทูอาร์เอ็มเอ็กซ์ 4LZ95--------฿13,928
DAYTON 4LZ94 Line Volt Mechanical Thermostat, Heat or Cool, 1H/1C | ซีเจทูอาร์มี่ 4LZ94--------฿5,586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4PU48 สายเทอร์โมสตัท Volt
฿2,674 / หน่วย