Dayton 4pu51 | Low V Thermostat ความร้อนเพียง 750mv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4PU51 Low V Thermostat ความร้อนเพียง 750mv | AD9DTT

DAYTON 4PU51 Low V Thermostat ความร้อนเพียง 750mv

In Stock
รายการ: AD9DTT รุ่น: 4PU51
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
฿1,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
สีขาว
ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1.125 "
การสลับพัดลมไม่
ความสูง3.25 "
การติดตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย
การสลับระบบไม่
การกำหนดขั้วR, W.
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง3 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปิดคีย์แพดขั้นตอนความร้อนการกำหนดขั้วราคา
DAYTON 6EDZ6 เทอร์โมสแตทหน้าจอสัมผัส 3h 2c 7 วัน | AE8MXU 6EDZ6ใช่3S1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX฿8,956
DAYTON 6EEA2 Digital Thermostat 1h 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ | AE8MZJ 6EEA2ไม่1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O฿2,651

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4PU51 Low V Thermostat ความร้อนเพียง 750mv
฿1,056 / หน่วย