MARATHON MOTORS Globetrotter IEC เฟรมมอเตอร์ หน้าแปลน/ฐานยึด B3/B14
มอเตอร์เอนกประสงค์ Marathon Globetrotter แปลงไฟ AC เป็นแรงบิดเพื่อขับเคลื่อนโหลดทางกล ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานใน HVAC, คูลลิ่งทาวเวอร์, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์, สายพานลำเลียง, เครื่องอัดรีด, เครื่องมือกล และอุปกรณ์ลดเกียร์
สไตล์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ฿16,293 | |
B | 071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | ฿20,411 | |
C | 090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | ฿38,276 | |
D | 090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | ฿33,813 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปของ Marathon Globetrotter มีโครงสร้างโครงอะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการนำความร้อน
- มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ IE3 เหล่านี้ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มการประหยัดพลังงานในขณะที่ให้ความเร็วได้ถึง 3600 รอบต่อนาที
- ตลับลูกปืนถูกล็อคด้วยกลไกที่ปลายเพลาเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- มีรอบการทำงานต่อเนื่องด้วยการหมุนเพลาตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา
- หน่วยสามเฟสเหล่านี้มีโครงปิดพัดลมระบายความร้อนทั้งหมดช่วยให้อากาศไหลผ่านมอเตอร์และป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- อนุญาตให้ติดตั้งหน้าแปลน / ฐานในแนวนอน และมีฉนวน MAX GUARD Class F พร้อมประสิทธิภาพระดับพรีเมียมของ NEMA
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำแยก 3 ตัว
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องหมายถึงอะไร?
โหลดต่อเนื่องเป็นที่ที่คาดว่ากระแสสูงสุดจะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามชั่วโมงขึ้นไป
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TEBC และ TEFC?
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด (TEBC) แทบจะเหมือนกันกับมอเตอร์ TEFC ยกเว้นว่าตัวมอเตอร์ระบายความร้อนด้วย "โบลเวอร์" แยกต่างหากซึ่งวางตำแหน่งบนตัวเครื่องแทนที่จะใช้พัดลมติดเพลาในขณะที่มอเตอร์ทำงานที่ระดับสูง ความเร็ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ผ้าม่าน
- รถเข็นรักษาความปลอดภัย
- กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- ปุ่มควบคุมวาล์ว
- มาตรวัดความสูง
- เครื่องปรับอากาศ
- ล้อและล้อ
- การฝึกอบรม
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- DAYTON เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา
- KURIYAMA ซีรี่ส์ K7300, ท่อเสริม, ฝั่ง A: 73
- ALTRONIX Backplane สำหรับสิ่งห่อหุ้ม Trove
- CH HANSON ชุดซ็อกเก็ตฉนวน
- NUPLA เสาเข็มยูทิลิตี้ Nuplaglas คลาสสิก
- BALDOR / DODGE ชุดตะแกรงและฝาครอบ
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja Lite
- ENERPAC BFZ ตัวลดข้อต่อฟิตติ้งแรงดันสูง
- BALDOR / DODGE ยางแยก 40HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน CDVD/ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า