MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 เมตริกมอเตอร์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F3 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 74% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 71 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8/0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.37 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | ฿33,813 | ||
090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | ฿38,276 | ||
063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ฿16,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.