MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 มอเตอร์เมตริก 2 Hp 1745rpm แข็ง 230 / 460v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 90L |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1745 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 87.5 |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.51 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | ฿20,411 | ||
090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | ฿38,276 | ||
063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ฿16,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.