DAYTON 4RNP6 เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบท่อ 6800 Cfm 1/2hp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายความร้อนแบบท่อ |
Air Flow | 6800 cfm |
แอมป์ | 12.4 |
ใบมีด Dia | 19 " |
สี | ครีม |
ความเย็น | 1400 ตารางฟุต |
ความลึก | 47 " |
ปล่อย | ลง |
ขับรถ | กับ |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
ความยาวท่อเปิด | 19-3 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดท่อ | 19-3 / 4 " |
ประเภทการกรอกข้อมูล | ถุงเท้ายาว |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความสูง | 32.25 " |
วัสดุ | รอย |
ภาพบรรยากาศ | เซลเด็ค |
มอเตอร์ HP | 1 |
น้ำหนักในการทำงาน | 260.1 ปอนด์ |
ความหนาของแผ่น | 12 " |
แรงดันปั๊ม | 115 |
ความเร็ว | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
กำลังการผลิตน้ำ | 8.8 แกลลอน. |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3 / 4 " |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 8479600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | Air Flow | แอมป์ | ความกว้าง | ใบมีด Dia | ความลึก | ปล่อย | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RNN9 | 3/4 | 6800 cfm | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | ลง | 42.25 " | ฿92,765 | ||
4RNP1 | 1/2 | 4800 cfm | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | ลง | 35.25 " | ฿36,789 | ||
4RNP2 | 1/3 | 3800 cfm | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | ลง | 28.25 " | ฿78,270 | ||
4RNP3 | 3/4 | 6800 cfm | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | ด้าน | 42.25 " | ฿92,765 | ||
4RNP4 | 1/2 | 4800 cfm | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | ด้าน | 35.25 " | ฿34,669 | ||
4RNP5 | 1/3 | 3800 cfm | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | ด้าน | 28.25 " | ฿73,443 | ||
4RNP7 | 1 | 6800 cfm | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | ด้าน | 32.25 " | ฿64,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.