DAYTON 4TM83 พัดลมแกนหลอดไดเร็คไดรฟ์ 18 นิ้ว 115v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 18 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4670/3095 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4436/2738 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4198/2266 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3947 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3653 |
มิติ A | 18.5 " |
มิติข้อมูล B | 19.875 " |
มิติข้อมูล C | 21 " |
มิติ D | 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
RPM ของพัดลม | 1750/1160 |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.4/6.7 |
ความสูง | 21 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 21 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 18-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 18.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.80/0.21 |
สูงสุด ความลึก | 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750/1160 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
เต้าเสียบ Dia. | 18.5 " |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 30/22 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.12 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ประเภทไดรฟ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30 " | อลูมิเนียม | 30.593 | 32-5 / 16 " | 33.593 | 21 " | โดยตรง | ฿209,029 | ||
4TM80 | - | 12 " | อลูมิเนียม | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | โดยตรง | ฿70,233 | ||
4TM81 | - | 16 " | อลูมิเนียม | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | โดยตรง | ฿84,206 | ||
4TM82 | 3058 | 18 " | อลูมิเนียม | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | โดยตรง | ฿79,430 | ||
4TM84 | 5211 | 21 " | อลูมิเนียม | 21-5 / 16 " | 22.593 | 23.875 " | 16 " | โดยตรง | ฿118,407 | ||
4TM85 | - | 24 " | อลูมิเนียม | 24.5 " | 25-13 / 16 " | 26.875 " | 18 " | โดยตรง | ฿107,322 | ||
5JKE4 | - | 54 " | เหล็ก | 57.75 " | 31.5 " | 54.625 " | 39 " | เข็มขัด | ฿256,766 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.