DAYTON 5JKE4 พัดลมแบบท่อ 60-1 / 2 นิ้ว H 57-3/4 นิ้วกว้าง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 54 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
Bolt Circle Dia | 56.25 " |
มิติ A | 57.75 " |
มิติข้อมูล B | 31.5 " |
มิติข้อมูล C | 54.625 " |
มิติ D | 39 " |
มิติ E | 9 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
ความสูง | 60.5 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 57-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 54-5 / 8 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 54.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 39 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 16-1 / 8 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 54.625 " |
เพลา Dia | 1.437 " |
ความกว้าง | 57.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 254.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 158.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 158.75 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ประเภทไดรฟ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30 " | อลูมิเนียม | 30.593 | 32-5 / 16 " | 33.593 | 21 " | โดยตรง | ฿209,029 | |
4TM80 | - | 12 " | อลูมิเนียม | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | โดยตรง | ฿70,233 | |
4TM81 | - | 16 " | อลูมิเนียม | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | โดยตรง | ฿84,206 | |
4TM82 | 3058 | 18 " | อลูมิเนียม | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | โดยตรง | ฿79,430 | |
4TM83 | 3653 | 18 " | อลูมิเนียม | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | โดยตรง | ฿94,925 | |
4TM84 | 5211 | 21 " | อลูมิเนียม | 21-5 / 16 " | 22.593 | 23.875 " | 16 " | โดยตรง | ฿118,407 | |
4TM85 | - | 24 " | อลูมิเนียม | 24.5 " | 25-13 / 16 " | 26.875 " | 18 " | โดยตรง | ฿107,322 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.