DAYTON เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น 4 พอร์ต 9UKV2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น |
ความลึก | 11 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ปลั๊กตัวผู้ NEMA 5-15P |
ความสูง | 20 " |
การเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตตัวผู้ 1/4 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 ถึง 105 F |
ต้องใช้ | ท่อเชื่อมต่อและถังพักฟื้น |
ชนิดภาพเขียน | 2 พอร์ต |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8421290005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.