DAYTON 4UP57 ปั๊มเทอร์ไบน์ 3 Hp
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกังหัน |
แอมป์ | 8.3-7.6/3.8 |
ประเภทแบริ่ง | ปิดผนึกลูกปืน (แบริ่งมอเตอร์) |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 15.5 GPM ที่ 70 PSI |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 10.0-19.0 GPM ที่ 147-35 PSI |
การก่อสร้าง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 180 จากพอร์ตขาเข้า |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56C |
GPM @ 10 PSI | 20.7 |
GPM @ 100 PSI | 13.5 |
GPM @ 20 PSI | 20.0 |
GPM @ 30 PSI | 19.0 |
GPM @ 50 PSI | 17.5 |
GPM @ 60 PSI | 18.2 |
GPM @ 75 PSI | 14.5 |
ความสูง | 8.375 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | กังหันสร้างใหม่ |
ทางเข้า | 1" |
แรงดันขาเข้า | 200 PSI |
ความยาว | 16.75 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 300 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 25 ไมครอน |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 250 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | -20 ถึง 230 F |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.00 SP |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส TEFC |
กรอบ NEMA / IEC | 56C |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 ครั้ง |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ใบสมัครประทับตรา | การไหลต่ำหัวสูง |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกบูน่า |
ประเภทซีล | พิมพ์ฮิต |
ชนิดภาพเขียน | บรอนซ์พอดี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง |
ความกว้าง | 8.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413810020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | วัสดุเปียก | การก่อสร้าง | GPM @ 20 PSI | ทางเข้า | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UP 60 | 3 เฟส TEFC | 13.0 GPM @ 130 ฟุต | 11.5-15.0 GPM ที่ 170-150 PSI | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้, มอเตอร์ TEFC | 16.7 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ฿112,242 | |
4UP 62 | 3 เฟส TEFC | 20.6 GPM ที่ 120 PSI | 20.6-24.0 GPM ที่ 120-43 PSI | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ | 25.0 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ฿112,458 | |
4UP 64 | 3 เฟส | 27 GPM ที่ 80 PSI | 27.0-29.5 GPM ที่ 80-43 PSI | CI, บรอนซ์ติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ | 31.2 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ฿106,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.