ปั๊มน้ำกังหัน DAYTON 3 แรงม้า
สไตล์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | วัสดุเปียก | การก่อสร้าง | GPM @ 20 PSI | ทางเข้า | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4UP 64 | 3 เฟส | 27 GPM ที่ 80 PSI | 27.0-29.5 GPM ที่ 80-43 PSI | CI, บรอนซ์ติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ | 31.2 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ฿100,776 | |
A | 4UP 57 | 3 เฟส TEFC | 15.5 GPM ที่ 70 PSI | 10.0-19.0 GPM ที่ 147-35 PSI | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ | 20.0 | 1" | 16.75 " | ฿95,596 | |
A | 4UP 60 | 3 เฟส TEFC | 13.0 GPM @ 130 ฟุต | 11.5-15.0 GPM ที่ 170-150 PSI | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้, มอเตอร์ TEFC | 16.7 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ฿105,917 | |
A | 4UP 62 | 3 เฟส TEFC | 20.6 GPM ที่ 120 PSI | 20.6-24.0 GPM ที่ 120-43 PSI | เหล็กหล่อทองแดงติดตั้ง | ใบพัดบรอนซ์, ปะเก็นโอริง Buna N, ซีลกลพร้อม Buna N และชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิก, ฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์พร้อมการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าแบบแข็งและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ | 25.0 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | ฿106,121 |
ปั๊มเทอร์ไบน์ 3 แรงม้า
ปั๊มกังหัน Dayton 3 แรงม้าเหมาะสำหรับการป้อนหม้อไอน้ำ โรงบำบัดน้ำ การกรองรีเวิร์สออสโมซิส อุปกรณ์สเปรย์ และการใช้งานถ่ายโอนของเหลว ปั๊มเหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบปิดผนึกเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ และโดดเด่นด้วยโครงสร้าง TEFC / ODP เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและฝุ่นละอองเข้าไปในมอเตอร์ ให้อัตราการไหลสูงถึง 31.2 gpm ที่ 20 psi และสามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 230 องศา F เลือกจากปั๊มเทอร์ไบน์ที่หลากหลายซึ่งมีรูปแบบ 1 และ 3 เฟส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กสายตา
- คีมย้ำไร้สาย
- ภาชนะสแตนเลส
- อุปกรณ์เสริม Homogenizer
- ชุดอุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- เครื่องเป่าลม
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- สีโป๊ว
- DAYTON รถบรรทุกเชื่อม
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายรัดเฟืองขับ HTC Synchronous Drive Falcon กว้าง 20 มม
- BESTAIR PRO ตัวกรองการเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ
- WATTS Backflow Preventer ชุดเปลี่ยนเช็ควาล์วที่สอง
- SPEARS VALVES CPVC บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, EPDM
- EATON ชุดประกอบท่อสุญญากาศคอนแทคซีรีส์ XT
- MARTIN SPROCKET ประแจบ๊อกซ์หน้าตรงแบบเมตริก สีดำด้านอุตสาหกรรม
- OTC TOOLS เครื่องดึงแขน Pitman
- ENERPAC ตัวปรับความตึงโบลต์ซีรีส์ FTE
- MORSE DRUM ชุดไฟฟ้าไฮดรอลิค