DAYTON รถบรรทุกกระบอกเชื่อม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ประเภทการจัดการ | ความสูง | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZJ08 | นิวเมติก | ที่จับตาต่อเนื่อง | 64 " | 4" | 34 " | 500 ปอนด์ | 25.5 " | 64 " | ฿12,050 | |
B | 2W514 | กึ่งนิวเมติก | ที-แฮนเดิล | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 225 ปอนด์ | 14 " | 43.5 " | ฿4,753 | |
C | 4ZJ05 | กึ่งนิวเมติก | อย่างต่อเนื่อง | 42 " | 1.75 " | 27 " | 500 ปอนด์ | 18 " | 42 " | ฿6,953 | |
D | 4ZJ12 | กึ่งนิวเมติก | อย่างต่อเนื่อง | 48 " | 2.75 " | 21 " | 500 ปอนด์ | 17 " | 48 " | ฿6,708 | |
E | 5Z082 | กึ่งนิวเมติก | อย่างต่อเนื่อง | 43.5 " | 1.75 " | 32.75 " | 500 ปอนด์ | 22 " | 43.5 " | ฿12,320 | |
F | 6W055 | กึ่งนิวเมติก | ที-แฮนเดิล | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 500 ปอนด์ | 14 " | 43.5 " | ฿8,749 |
รถบรรทุกเชื่อม
รถบรรทุกถัง Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งถังออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน สามารถเก็บไว้ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ (น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) หน่วยเหล็กเหล่านี้มาพร้อมกับผิวสีฝุ่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสามารถในการรองรับน้ำหนักได้ถึง 500 ปอนด์ มีช่อง/ถาดสำหรับเก็บถังเชื่อมโดยใช้กลไกลูกโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกระหว่างการขนส่ง เลือกจากรถบรรทุกเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบ T, แบบต่อเนื่อง และแบบมีขอเกี่ยวหูจับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงคลาส 2
- ขั้นตอนการเจาะ Bits
- ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- แกนลูกปืน
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ปลั๊กและเต้ารับ
- อิเล็กทรอนิกส์
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- บรอนซ์
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ตราประทับมือหมายเลข 5
- MARCOM แผ่นฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- GENERAL ELECTRIC THJK เฟรมเบรกเกอร์
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 6125TD ซีรี่ส์
- MERSEN FERRAZ สวิตช์แบบไม่ผสม UL98
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS ข้อต่อทองเหลืองทรานซิชัน
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, ฟันชุบแข็ง, หมายเลขโซ่ 50
- FANTECH การ์ดป้องกันทางเข้า IG Series
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 60
- DEWALT บันไดขยายไฟเบอร์กลาส 375 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ประเภท ANSI IAA