DAYTON 6W055 รถบรรทุกถังเชื่อม 2 สูบ 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเชื่อม |
ขนาดแผ่นฐาน | 8 x 17 " |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ที-แฮนเดิล |
ความสูง | 43.5 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 9-1 / 4 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 7-1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 43.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ความกว้างถาดเครื่องมือ | 5" |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ฮับเหล็ก |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 1.75 " |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ประเภทการจัดการ | ความสูง | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W514 | กึ่งนิวเมติก | ที-แฮนเดิล | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 225 ปอนด์ | 14 " | 43.5 " | ฿4,814 | ||
4ZJ05 | กึ่งนิวเมติก | อย่างต่อเนื่อง | 42 " | 1.75 " | 27 " | 500 ปอนด์ | 18 " | 42 " | ฿7,388 | ||
4ZJ08 | นิวเมติก | ที่จับตาต่อเนื่อง | 64 " | 4" | 34 " | 500 ปอนด์ | 25.5 " | 64 " | ฿12,050 | ||
4ZJ12 | กึ่งนิวเมติก | อย่างต่อเนื่อง | 48 " | 2.75 " | 21 " | 500 ปอนด์ | 17 " | 48 " | ฿6,708 | ||
5Z082 | กึ่งนิวเมติก | อย่างต่อเนื่อง | 43.5 " | 1.75 " | 32.75 " | 500 ปอนด์ | 22 " | 43.5 " | ฿12,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.