เดย์ตัน 4uyf1 | ดรัมสวิตช์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4UYF1 สวิตช์ดรัมแบบพลิกกลับได้บำรุงรักษา 2hp @ 3ph-230v มือจับเหล็ก | AD9UFL

DAYTON 4UYF1 สวิตช์กลองแบบย้อนกลับได้รับการดูแล 2hp@3ph-230v ที่จับเหล็ก

In Stock
รายการ: AD9UFL รุ่น: 4UYF1
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
฿10,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์กลอง
การกระทำการกลับด้านที่คงไว้
ความลึก4"
จัดการวัสดุเหล็ก
ความสูง4.5 "
HP @ 1 เฟส - 115V1-1/2
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2
HP ที่ 115VDC1/4
HP ที่ 230VDC1/4
HP @ 3 เฟส - 230V2
HP @ 3 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 460-575V1
HP @ 3 เฟส - 460V1
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา3
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Steel Handle

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 240VการกระทำความลึกHP @ 3 เฟส - 460Vจำนวนเสาความกว้างจัดการวัสดุราคา
DAYTON 2X440 สวิตช์กลองถอยหลัง | AC3WLK 2X440สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป-การกลับด้านที่คงไว้4"-22.25 "พลาสติก฿4,114
DAYTON 2X441 สวิตซ์กลองถอยหลัง | AC3WLL 2X441สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป2การกลับด้านที่คงไว้4"132.25 "พลาสติก฿4,997
DAYTON 2X442 สวิตซ์กลองถอยหลัง | AC3WLM 2X442สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป2การกลับด้านที่คงไว้5"233.5 "พลาสติก฿8,743
สวิตช์ดรัม DAYTON 2X443 การถอยหลังที่ได้รับการบำรุงรักษา ที่จับพลาสติก เสา 3 อัน | AC3WLN 2X443สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป5การกลับด้านที่คงไว้6.500 "7.533.5 "พลาสติก฿16,322
DAYTON 4UYE7 สวิตช์ดรัมแบบย้อนกลับได้ชั่วขณะ 2hp @ 3ph-230v | AD9UFH 4ยูอี7สวิตช์กลอง2การย้อนกลับชั่วขณะ4"132.25 "พลาสติก฿5,688
DAYTON 4UYE8 ดรัมสวิตช์ 3 เสา 2 HP @ 240V 3 เฟส ความสูง 4.5 นิ้ว | AD9UFJ 4ยูอี8สวิตช์กลอง2การย้อนกลับชั่วขณะ4"132.25 "เหล็ก฿7,188
DAYTON 4UYE9 สวิตช์ดรัมแบบพลิกกลับได้บำรุงรักษา 2hp @ 1ph-230v มือจับเหล็ก | AD9UFK 4ยูอี9สวิตช์กลอง-การกลับด้านที่คงไว้4"-22.25 "เหล็ก฿4,334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4UYF1 สวิตช์กลองแบบย้อนกลับได้รับการดูแล 2hp@3ph-230v ที่จับเหล็ก
฿10,063 / หน่วย