Dayton 4uye9 | ดรัมสวิตช์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4UYE9 สวิตช์ดรัมแบบพลิกกลับได้บำรุงรักษา 2hp @ 1ph-230v มือจับเหล็ก | AD9UFK

DAYTON 4UYE9 ดรัมสวิตช์ย้อนกลับรักษา 2hp@1ph-230v ที่จับเหล็ก

In Stock
รายการ: AD9UFK รุ่น: 4UYE9
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
฿4,334 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์กลอง
การกระทำการกลับด้านที่คงไว้
ความลึก4"
จัดการวัสดุเหล็ก
ความสูง4.5 "
HP @ 1 เฟส - 115V1-1/2
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2
HP ที่ 115VDC1/4
HP ที่ 230VDC1/4
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา2
UPC190735335666
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Steel Handle

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 240VการกระทำความลึกHP @ 3 เฟส - 460Vจำนวนเสาความกว้างจัดการวัสดุราคา
DAYTON 2X440 สวิตช์กลองถอยหลัง | AC3WLK 2X440สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป-การกลับด้านที่คงไว้4"-22.25 "พลาสติก฿4,114
DAYTON 2X441 สวิตซ์กลองถอยหลัง | AC3WLL 2X441สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป2การกลับด้านที่คงไว้4"132.25 "พลาสติก฿4,997
DAYTON 2X442 สวิตซ์กลองถอยหลัง | AC3WLM 2X442สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป2การกลับด้านที่คงไว้5"233.5 "พลาสติก฿8,743
สวิตช์ดรัม DAYTON 2X443 การถอยหลังที่ได้รับการบำรุงรักษา ที่จับพลาสติก เสา 3 อัน | AC3WLN 2X443สวิตช์กลองสำหรับงานทั่วไป5การกลับด้านที่คงไว้6.500 "7.533.5 "พลาสติก฿16,322
DAYTON 4UYE7 สวิตช์ดรัมแบบย้อนกลับได้ชั่วขณะ 2hp @ 3ph-230v | AD9UFH 4ยูอี7สวิตช์กลอง2การย้อนกลับชั่วขณะ4"132.25 "พลาสติก฿5,688
DAYTON 4UYE8 ดรัมสวิตช์ 3 เสา 2 HP @ 240V 3 เฟส ความสูง 4.5 นิ้ว | AD9UFJ 4ยูอี8สวิตช์กลอง2การย้อนกลับชั่วขณะ4"132.25 "เหล็ก฿6,428
DAYTON 4UYF1 สวิตช์ดรัมแบบพลิกกลับได้บำรุงรักษา 2hp @ 3ph-230v มือจับเหล็ก | AD9UFL 4UYF1สวิตช์กลอง2การกลับด้านที่คงไว้4"132.25 "เหล็ก฿9,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4UYE9 ดรัมสวิตช์ย้อนกลับรักษา 2hp@1ph-230v ที่จับเหล็ก
฿4,334 / หน่วย