DAYTON เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 4WXX5 3 Gpm 1/2f x 3/8f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลูกสูบแรงดัน |
ตลับ | เข็ม / ลูกบอล |
ข้อเหวี่ยง | หล่อแม่นยำ |
เพลาข้อเหวี่ยง | เหล็กชุบแข็ง |
พอร์ตดิสชาร์จ (เข้า) | 3/8 เอฟ |
ปล่อยแรงดัน (PSI) | 3000 |
ประเภทตัวขับเสียง | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ไหลความจุ | 3 GPM |
ความสูง | 6.8 " |
ต้องใช้ HP ที่ 1000 PSI | 2.1 |
ต้องใช้ HP ที่ 1500 PSI | 3.1 |
ต้องใช้ HP ที่ 2000 PSI | 4.1 |
ต้องใช้ HP ที่ 2500 PSI | 5.1 |
ต้องใช้ HP ที่ 3000 PSI | 6.2 |
ต้องใช้ HP ที่ 500 PSI | 1.0 |
พอร์ตขาเข้า | 1/2 เอฟ |
ความยาว | 9.6 " |
การหล่อลื่น | สาด |
วัสดุ Manifold | ทองเหลืองหลอม |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ฮิต F |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลูกสูบ | เซรามิค |
หัวปั๊ม | ทองเหลืองหลอม |
รอบต่อนาที | 1750 |
ประทับตรา | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing |
เพลา Dia | 1.125 " |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งโดยตรง |
UPC | 190735337103 |
ความกว้าง | 7.7 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประทับตรา | ตลับ | ความสูง | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความยาว | การหล่อลื่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCX8 | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม | 5.8 " | 24mm | สายพานไดรฟ์ | 9.7 " | 12.2 " | สาด | ฿59,623 | ||
1MCX9 | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม | 4.9 " | 24mm | สายพานไดรฟ์ | 7.6 " | 9.9 " | สาด | ฿36,130 | ||
1MCY1 | Cotton Duct, Buna N W1 และ W2 Packing | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม | 5.8 " | 24mm | สายพานไดรฟ์ | 9.7 " | 12.2 " | สาด | ฿68,104 | ||
1MCY2 | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม | 5.8 " | 24mm | สายพานไดรฟ์ | 9.7 " | 12.2 " | สาด | ฿65,124 | ||
1MCY8 | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม | 5.9 " | 1" | ติดตั้งโดยตรง | 9.1 " | 9.7 " | สาด | ฿43,705 | ||
1เอ็มดีบี1 | Cotton Duct, Buna N W1 และ W2 Packing | ลูกกลิ้งเรียวระดับพรีเมียม | 5.8 " | 24mm | สายพานไดรฟ์ | 9.7 " | 12.2 " | สาด | ฿61,064 | ||
4WXV7 | Cotton Duct, Buna N Chevron และ Lip Seal Packing | เข็ม / ลูกบอล | 4.9 " | 24mm | สายพานไดรฟ์ | 7.9 " | 7.2 " | สาด | ฿28,863 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.